SIEMENS SLD69600G Cıvata Açık Devre Kesici Sld 600 Amp 600vac 3p 35kaic@480v
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Devre Kesici Üzerinde Cıvata |
AIC Derecelendirmesi | 35kAIC @ 480V |
Amper | 600A |
çerçeve Tipi | SLD |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 600V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.94 |
Gemi uzunluğu (cm) | 10.16 |
Gemi genişliği (cm) | 19.05 |
HS kodu | 8536200020 |
PLATFORM | Model | Amper | Ücret | |
---|---|---|---|---|
SLD69500 | 500A | - | TEKLİF TALEBİ
| |
SLD69500G | 500A | €3,995.73 | ||
SLD69500NGT | 500A | €4,695.52 | ||
SLD69500NT | 500A | - | TEKLİF TALEBİ
| |
SLD69600 | 600A | - | TEKLİF TALEBİ
| |
SLD69600NGT | 600A | - | TEKLİF TALEBİ
| |
SLD69600NT | 600A | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00