Reelcraft HC1200-23-18 1 hortum makarası, tarım, basınçlı yıkama ve kimyasal transfer uygulamalarında hava, su, mazot, benzin, hidrolik yağ veya kimyasal taşıyan hortumların depolanması, taşınması ve dağıtılması için kullanılır. Bu geniş çerçeveli hortum makarası, bir el krankı kullanılarak manuel olarak çalıştırılır ve uzun uzunluklardaki büyük çaplı hortumları barındırmak için geniş sıvı yollarına sahiptir ve daha fazla hacim iletimi sağlar. Duvara, zemine, tezgaha veya kamyona monte edilebilir. Bu hortum makarası, 150 inç iç çapa ve 1 psi maksimum çalışma basıncına sahip 3000 fitlik bir hortumu kaldırabilir.
Özellikler:
- Reelcraft HC1200-23-18 1 hortum makarası, sağlam makara yapısı ve makara tamburunun etrafına tek tip hortum sarma için ağır hizmet tipi ve cıvatalı yapıya sahip açık tambur tasarımına sahiptir.
- Makarayı yuvasından çıkarmadan hızlı ve kolay hortum montajı için TFE/P contalı 1 inçlik dişi NPT fırdöndüye sahiptir.
- Bu makara, çekme hızını kontrol etmek ve makaranın taşıma veya çalışma sırasında serbest dönmesini önlemek için bir çekme frenine veya germe frenine sahiptir.
- Kalıcı olarak yağlanmış yatakları, çalışma ömrü boyunca düzgün dönüş sağlar.
- Bu hortum makarası, herhangi bir bükülme oluşturmadan hortumun düzgün sarılması / geri çekilmesi için bir deveboynu adaptörü ile donatılmıştır.
- Bu makaranın yanlarındaki CNC robotik olarak bükülmüş ve nervürlü diskler, daha fazla güç, hortum koruması ve kullanıcı güvenliği için yuvarlatılmış kenarlara sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Reelcraft S600102 Saplı Krank: Bu krank kolları, bu Reelcraft HC1200-23-18 1 hortum makarasındaki hortumu uzatmak veya geri çekmek için kullanılır.
- Reelcraft S280109 Kilit Kolu Tertibatı: Bu kilit kolu tertibatları, bu hortum makarasındaki eski, hasarlı veya aşınmış parçaları değiştirmek için kullanılır.
Sık sorulan Sorular:
S. Bu Reelcraft HC1200-23-18 1 hortum makarasını çalıştırmak için hangi sıcaklıklar uygundur?
A. Reelcraft HC1200-23-18 1 hortum makarası, 32 ila 225 derece F arasında değişen sıcaklıklarda çalışabilir.
S. Bu Reelcraft HC1200-23-18 1 hortum makarasının yapım malzemesi nedir?
A. Reelcraft HC1200-23-18 1 hortum makarası, yapısal sertlik ve hafif korozyon direnci için toz kaplamalı çelik yapıya sahiptir. Döner, daha fazla korozyon ve aşınma direnci için nikel kaplı çelikten yapılmıştır.
S. Bu Reelcraft HC1200-23-18 1 hortum makarası nasıl monte edilir?
A.
- Kullanıcı, uygun hizalamayı kontrol ederken seçilen montaj yüzeyinin düz ve sert olduğundan emin olmalıdır.
- Ardından, makara çerçevesinin tabanında dört montaj deliği açın.
- Makarayı montaj yüzeyine sabitlemek için bu montaj deliklerinden dört cıvata geçirin. Sağlam, sağlam bir bağlantı sağlamak için bunları sıkın.