REELCRAFT Hortum Makaraları, 1 İnç İç Çaplı Hortum, 3000 PSI
stil | Model | sürücü Tipi | Yükseklik | Hortum uzunluğu | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HC1200-19-18 1 | El Krank | 21 " | 105ft. | 19 " | 34 " | €1,061.59 | |
A | HC1200-23-18 1 | El Krank | 25.13 " | 150ft. | 23 " | 34 " | €1,133.45 | |
B | EP1200-23-28 1 | Motor | 25.13 " | 230ft. | 23 " | 40.5 " | €1,781.19 |
Hortum Makaraları, 1 İnç İç Çaplı Hortum, 3000 PSI
Reelcraft hortum makaraları, hava, su ve kimyasal hortumları dolaşma ve bükülmeden kaynaklanan hasarlardan korumak amacıyla depolamak, sarmak ve çözmek için zeminlere, duvarlara veya kamyonlara monte edilir. Yapısal sağlamlık ve korozyon direnci için toz boya kaplı ağır çelik yapıya sahiptirler. Bu makaralarda, hortumları geri çekmek için dişli tahrikli krank geri sarma özelliğine sahip el krankları veya elektrik motorları bulunur. Uzunluğu 1 ila 105 feet arasında değişen 230 inç iç çaplı hortumları tutmak için bu kırmızı renkli hortum makaralarının geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Delik Kesiciler
- Manyetik Kontaktörler
- Toprak Gazı / Buhar Probu Aksesuarları
- Paslanmaz Çelik Müzik Teli
- Hazne Atık ve Kanalizasyon Pompaları
- hidrolik hortumlar
- Rainwear
- Isıyla Harekete Geçirilen Shrink Wrap ve Ekipman
- Laboratuvar Gereçleri
- LINCOLN Güç Yağlayıcı Kiti
- SUREBONDER Sıcak Tutkal Çubuğu
- STRONG HOLD Çok Vardiyalı Çalışma Tezgahı
- JAMCO Model ED 4 Raflı Stok Arabası
- THOMAS & BETTS RBC14 Serisi Halka Terminaller
- SPEARS VALVES CPVC Birleştirilmiş Aktüatörlü Pnömatik Diyaframlı Vanalar, Flanşlı, FKM O-Ring
- SPEARS VALVES CPVC Elektro Aktüatörlü True Union 2000 Standart Küresel Vanalar, Flanşlı, FKM
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 Endüstriyel Küresel Vana Kartuşları, FKM
- WHEELER-REX Yeniden Oluşturma Kitleri
- BUSSMANN FWC Yüksük Sigorta Bağlantıları, 600 VAC