Reelcraft Hd78075 Olp | 1/2 İnç, 75 Ft. Yay Geri Dönüşlü Hortum Makarası, 300 Psi Maks. Basınç | 48zw96 | Raptor Supplies Türkiye
REELCRAFT HD78075 OLP 1/2 İnç, 75 ft. Yay Dönüşlü Hortum Makarası, 300 Psi Maks. Basınç | CD2LEB 48ZW96

REELCRAFT HD78075 OLP 1/2 İnç, 75 ft. Yaylı Geri Dönüş Hortum Makarası, 300 Psi Maks. Basınç

Stoktaki Ürünler
Madde: CD2LEB Modeli: HD78075 OLPÇapraz Referans: 48ZW96

İle alın Mayıs 6, Pazartesi

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€993.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yay Dönüşlü Hortum Makarası
YatakKalıcı Olarak Yağlanmış
sürücü TipiGeri çekme yayı
Görev PuanıZor görev
BitişElektrostatik toz boyalı
HortumEvet
Hortum Uçları3/8 "NPT (M)
Hortum kimliği1 / 2 "
Hortum İç Çapı.1 / 2 "
Hortum uzunluğu75ft.
Hortum MalzemesiPVC
Dış Çap Hortum.0.75 "
Gövde MalzemesiÇelik
Giriş1/2 "NPT (F)
mandalKilitleme
Maks. Basınç300 psi
Maks. Sıcaklık.150 Derece F
MontajZemin, Duvar, Tavan, Tezgah ve Kamyon
Çıkış1/2 "NPT (F)
Toplam yükseklik20.25 "
Uzunluk19.75 "
toplam Genişlik8.25 "
Basınç300 psi
Makara Girişi1/2 "(F) NPT
Mühür türüNitril
Döner MalzemeNikel kaplama çelik
Ağırlık75 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 28.8

Ürün Detayı:

Reelcraft'ın HD70000 Serisi hortum makaraları, sağlam, korozyona dayanıklı bir ürün üretmek için ağır hizmet tipi bir taban tasarımına, tamamen çelik yapıya ve fırınlanmış toz boya kaplamaya sahiptir. Yeni yeniden tasarlanan kilitleme mekanizması, mandal bileşenleri için daha uzun servis ömrü sağlar. Tek parça kılavuz makara tasarımı ve paslanmaz çelik pimler daha fazla güç ve daha kolay servis kolaylığı sunar. Yüksek kaliteli, döküm alüminyum göbek ve iki sızdırmaz bilyalı rulman, daha yumuşak bir makara dönüşü ve daha kolay çalışma sağlar., , ,Kompakt tasarım – Makaralar, ağır hizmet Serisi 25 makaralarımızdan %80000 daha küçüktür., ,Kılavuz makaralar – Tek parça tasarım ve paslanmaz çelik pimler daha fazla güç ve daha kolay servis kolaylığı sunar., ,Kullanım kolaylığı – Yüksek kaliteli, döküm alüminyum göbek ve iki sızdırmaz bilyalı rulman, daha yumuşak bir makara dönüşü ve daha kolay çalışma sağlar., , , *Makara üstten sarma pozisyonunda sevk edilir. Makara görüntüsü yan sarma konumunda gösterilir.,

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+HortumHortum UçlarıMaks. Sıcaklık.MontajÇıkışBasınçMühür türüÜcret
REELCRAFT PWD76005 OHP Yıkama Hortumu Makarası, İç Çap 3/8 İnç, 5000 Psi, Hortum Uzunluğu 75 Feet | BT6PRB PWD76005 OHPHortum makarası-------€1,188.75
TEKLİF TALEBİ
REELCRAFT PWD76075 OHP Yıkama Hortumu Makarası, İç Çap 3/8 İnç, 4800 Psi, Hortum Uzunluğu 75 Feet | BT6PRD PWD76075 OHPHortum makarası-------€1,539.49
TEKLİF TALEBİ
REELCRAFT HD74000 OHP Hortum Makarası, İç Çap 1/4 İnç, 5000 Psi, Hortum Uzunluğu 50 Feet | BT7FYJ HD74000 OHPHortum makarasıYok hayır-210 Derece F-3/8 "NPT (F)5000 psi-€1,022.83
TEKLİF TALEBİ
REELCRAFT HD74075 OHP Hortum Makarası, İç Çap 1/4 İnç, 5000 Psi, Hortum Uzunluğu 75 Feet | BT7FYL HD74075 OHPHortum makarasıEvet1/4 "NPT (M)210 Derece F-3/8 "NPT (F)5000 psi-€1,397.84
TEKLİF TALEBİ
REELCRAFT HD74050 OHP Hortum Makarası, İç Çap 1/4 İnç, 5000 Psi, Hortum Uzunluğu 50 Feet | BT7FYM HD74050 OHPHortum makarasıEvet1/4 "NPT (M)210 Derece F-3/8 "NPT (F)5000 psi-€1,302.15
TEKLİF TALEBİ
REELCRAFT HD74005 OHP Hortum Makarası, İç Çap 1/4 İnç, 5000 Psi, Hortum Uzunluğu 100 Feet | BT7FYN HD74005 OHPHortum makarasıYok hayır-210 Derece F-3/8 "NPT (F)5000 psi-€1,188.75
TEKLİF TALEBİ
REELCRAFT HD76000 OLP Hortum Makarası, İç Çap 3/8 İnç, 500 Psi, Hortum Uzunluğu 70 Feet | BT7FYP HD76000 OLPHortum makarasıYok hayır-210 Derece F-1/2 "NPT (F)500 Psi-€787.58
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REELCRAFT HD78075 OLP 1/2 İnç, 75 ft. Yaylı Geri Dönüş Hortum Makarası, 300 Psi Maks. Basınç
€993.38 / Adet