REELCRAFT S601017-70 Hortum, İç Çap 3/8 İnç, Hortum Uzunluğu 70 Ayak
Madde: BT8DLB
Model: S601017-70
€141.65 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hortum |
Son Montaj 1 | 1/4 "NPT (M) |
Son Montaj 2 | 1/2 "NPT (M) |
Hortum kimliği | 3 / 8 " |
Hortum uzunluğu | 70ft. |
Hortum Malzemesi | PVC |
Hortum Tipi | Hava su |
Maks. Sıcaklık. | 150 Derece F |
Basınç | 300 psi |
Ağırlık | 7.9 lbs. |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00