Reelcraft S601034-3 1 | Kurşun Hortum 3/4 In X 3 Feet | 4nb42 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REELCRAFT S601034-3 1 Kurşun Hortum 3/4 inç x 3 Feet | AD8WFX 4NB42

REELCRAFT S601034-3 1 Kurşun Hortum 3/4 In x 3 Feet

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD8WFX Modeli: S601034-3 1Çapraz Referans: 4NB42
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
€73.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kurşun Hortum
Hortum İç Çapı.3 / 4 "
Hortum uzunluğu3ft.
Maks. Basınç300 psi
Maks. Sıcaklık.150 F
Konu3/4 (M) NPT
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.01
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)31.12
Gemi genişliği (cm)31.12
HS kodu3917390050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHortum İç Çapı.Hortum uzunluğuKonuÜcret
REELCRAFT S601024-2 1 Kurşun Hortum 3/8 inç x 2 Feet | AD8WFV 4NB40 S601024-2 13 / 8 "2ft.3/8 (M) NPT€53.04
REELCRAFT S601020-2 1 Kurşun Hortum 1/2 inç x 2 Feet | AD8WFW 4NB41 S601020-2 11 / 2 "2ft.1/2 (M) NPT€55.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REELCRAFT S601034-3 1 Kurşun Hortum 3/4 In x 3 Feet
€73.43 / Adet