Geniş montaj modeline sahip Rees 04917-712 basma düğmesi, anlık işlemlerde elle çalıştırılan bir devre kontrol cihazı olarak elektromanyetik ekipman ve endüstriyel makinelerle kullanım için idealdir. Bu ağır hizmet tipi basmalı düğme, Çalıştırma, Başlatma veya Durdurma düğmesi olarak zımba presleri, transfer makineleri, abkant presler ve punta kaynak ekipmanları için uygundur.
Özellikler:
- Rees 04917-712 basma düğmesi, 2 lb çalıştırma kuvveti gerektirir.
- Ani hareketli tipte 2 NO & 2 NC kontağına sahiptir.
- Bu düğmenin kontakları, yüksek dirençli kararmayı önlemek için altın kaplamadır.
- 600A'da 1.2VAC ve 250A'da 1.1VDC maksimum kontak derecesine sahiptir.
- Bu butonun sabit terminalleri #14 AWG çok damarlı kabloları kabul eder.
- Mekanik ömrü 1000000 işlemdir.
- Bu basmalı anahtar, montaj donanımı ve bir Santoprene kauçuk conta ve kolay kurulum için entegre bir halka koruyucu ve kurulumdan sonra yağ geçirmez bir conta ile birlikte gelir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Muhafazalar: Rees 04917-712 basma düğmesi, devre işlemlerini başlatmak için uygun kablolama ile Rees 04938 Serisi muhafazaların içine monte edilebilir.
Standartlar ve Onaylar:
- IEC / EN 60947-5-1
- UL 508
- CSA C22.2
- CE
- DEMKO Belgesi (17205)
- 12 / 13
- IP65
Sık sorulan Sorular:
S. Bu Rees 04917-712 basma düğmesinin kurulumundan önce dikkat edilmesi gereken bazı noktalar nelerdir?
A.
- Bu açıklama plakası, yalnızca çalışma noktası koruma cihazlarının gerekli OSHA ve ANSI B11.1 düzenlemeleri ve standartlarına göre uygun şekilde kurulduğu ve bakımının yapıldığı uygulamalarda kullanılmalıdır.
- Etkin çalışma noktası güvenlik önlemleri olmadan yapılan işlemler, kullanıcının ciddi şekilde yaralanmasına neden olabilir.
S. Bu Rees 04917-712 basma düğmesi neyden yapılmıştır?
A. Bu Rees 04917-712 basma düğmesinin sarı renkli kapağı, üzerinde kuru toz boya bulunan döküm çinko yapıya sahiptir. Piston kafası, korozyon direnci için krom kaplı döküm çinkodan yapılmıştır.
S. Bu Rees 04917-712 basma düğmesinin çalışma sıcaklığı nedir?
A. Bu Rees 04917-712 basma düğmesi, 32 ila 131 derece F (0 ila 55 derece C) arasındaki sıcaklıklarda çalışabilir. -40 ila 185 derece F (-40 ila 85 derece C) arasındaki sıcaklıklarda saklanabilir.