REES 04933-092 Buton için Halka Koruma, 1.25" Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Basma Düğmesi Koruması |
Renk | Sarı |
Yükseklik | 1.25 " |
Menşe Ülkesi | US |
A. The ring guard has die-cast zinc construction offering high strength and durability.
A. The ring guard features yellow powder paint finish for improved corrosion and rust resistance.
A. These units are the conducting parts that co-act to complete or interrupt a circuit when actuated (like in a pushbutton). They are arranged in a way that the contacts of one set open after the contacts of the other set have been closed.
PLATFORM | Model | Renk | Yükseklik | + | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
02005-563 | Sarı | - | Düğme Korumasını Sıfırla | €47.04 | TEKLİF TALEBİ
| |
04933-091 | Sarı | 1" | Basma Düğmesi Koruması | €108.17 | TEKLİF TALEBİ
| |
04933-093 | Sarı | 1.5 " | Basma Düğmesi Koruması | €108.17 | TEKLİF TALEBİ
| |
04933-094 | Sarı | 1.75 " | Basma Düğmesi Koruması | €108.17 | TEKLİF TALEBİ
| |
04933-095 | Sarı | 2" | Basma Düğmesi Koruması | €108.17 | TEKLİF TALEBİ
| |
04933-191 | - | 1" | Basma Düğmesi Koruması | €108.17 | TEKLİF TALEBİ
| |
04933-192 | - | 1.25 " | Basma Düğmesi Koruması | €108.17 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00