Rees 22102-122 acil durdurma butonu veya kilitlenebilir acil durdurma butonu, elektromanyetik ekipman ve endüstriyel makinelerde anlık işlemlerde kullanılan elle çalıştırılan bir kontrol devresi cihazıdır. Bu ağır hizmet tipi basmalı düğme, start, stop, top-stop, inç, jog, açma, kapama, ileri, geri düğmeleri ve daha fazlası gibi zımba presleri, transfer makineleri, abkant presler ve punta kaynak ekipmanları için uygundur.
Özellikler:
- Rees 22102-122 acil durdurma butonu, pozitif açma eylemine sahip kontak bloğunun NO ve NC kontaklarına (her biri 2) sahiptir.
- 600A'da 1.2VAC ve 250A'da 1.1VDC maksimum kontak derecesine sahiptir.
- Bu basmalı düğme anahtarı, sırasıyla montaj donanımı ve kolay kurulum için Buna-N (NBR) O-ring ve kurulumdan sonra yağ geçirmez bir conta ile birlikte gelir.
- Mekanik ömrü, sürdürülen işlemlerle 1000000'dir.
- Her anahtar altı adede kadar ayrı kontak bloğu barındırabilir.
- Doğrudan açma eylemi (pozitif açma eylemi) (bir kontak elemanının) kriteri, herhangi bir kırmızı operatöre bir veya daha fazla genellikle kapalı kontak bloğu takıldığında karşılanır.
- Bu pozitif kırılma, genellikle kapalı kontak(lar)ın kırılması için yayın gerekliliğini ortadan kaldırır.
Standartlar ve Onaylar:
Sık sorulan Sorular:
S. Bu kilitlenebilir acil durdurma düğmesini takmadan önce dikkat edilmesi gereken bazı noktalar nelerdir?
A.
- Bu anahtar, yalnızca çalışma noktası koruma cihazlarının gerekli OSHA ve ANSI düzenlemeleri ve standartlarına göre uygun şekilde kurulduğu ve bakımının yapıldığı uygulamalarda kullanılmalıdır.
- Etkin çalışma noktası güvenlik önlemleri olmadan yapılan işlemler, kullanıcıların ciddi şekilde yaralanmasına neden olabilir.
S. Bu Rees 22102-122 acil durdurma butonu neyden yapılmıştır?
A. Bu Rees 22102-122 kilitlenebilir acil durdurma düğmesinin kırmızı renkli kapağı, kuru toz boya ile dökme çinko yapıya sahiptir. Mantar şeklindeki piston kafası, darbe direnci için kalıplanmış DuPont Delrin 100ST Asetalden yapılmıştır.
S. Bu Rees 22102-122 basma düğmesinin çalışma sıcaklığı nedir?
A. Bu Rees 22102-122 basma düğmesi, 32 ila 131 derece F (0 ila 55 derece C) arasındaki sıcaklıklarda çalışabilir. -40 ila 185 derece F (-40 ila 85 derece C) arasındaki sıcaklıklarda saklanabilir.