REES 44200-090 Pilot Işık, Minyatür
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pilot ışık |
Amper | 150 mA |
Lamba Tipi | 755 |
stil | Direnç Yükü Test Etmek İçin Basın |
UPC | 64867144290 |
Gerilim | 24V |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Amper | Giriş Gerilimi | Lamba Tipi | stil | Tip | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40100-000 | - | - | - | Lexan Konut | - | - | €85.20 | TEKLİF TALEBİ
| |
40100-002 | 25 mA | - | - | - | TSL130V | 120V | €88.26 | ||
40100-012 | 9.5 mA | - | - | - | Led Ampul Bi-Polar | 120V | €193.89 | TEKLİF TALEBİ
| |
40100-102 | 40 mA | 24V | #1819 | - | Tam Voltaj, Basınçsız Test | 24V | €88.26 | ||
40100-112 | 30 mA | - | - | - | Led Ampul Bi-Polar | 24V | €193.89 | TEKLİF TALEBİ
| |
40100-113 | - | - | - | - | Led Ampul Bi-Polar | 120V | €193.89 | TEKLİF TALEBİ
| |
40500-000 | 150 mA | 120V @ 60Hz | 755 | - | Trafo, Basınçsız Test | 6V | €179.42 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00