REES 80507-050 Yedek Lamba, #755 Renkli
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yedek Lamba |
Amper | 150 mA |
Renk | #755 |
Gerilim | 6.3V |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Amper | Renk | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
80507-034 | 30 mA | Kırmızı Led Bi-Polar Ampul | 24V | €108.91 | TEKLİF TALEBİ
| |
80507-037 | 40 mA | #1819 | 28V | €22.70 | TEKLİF TALEBİ
| |
80507-040 | 200 mA | #1815 | 14V | €22.70 | TEKLİF TALEBİ
| |
80507-045 | 150 mA | #267 | 6.3V | €22.70 | TEKLİF TALEBİ
| |
80507-074 | 9.5 mA | Kırmızı Led Bi-Polar Ampul | 120V | €108.91 | TEKLİF TALEBİ
| |
80507-075 | 25 mA | TSL130V | 120V | €22.70 | TEKLİF TALEBİ
| |
80507-077 | 1.2 mA | # B2A | 120V | €22.70 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00