Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REESE 211711142 Bağlantı Çekme Çubuğu 6000 Lb Kapasite 9 İnç Uzunluk | AC4ANZ 2YB96

REESE 211711142 Hitch Draw Bar 6000 Lb Capacity 9 Inch Length

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC4ANZ Model: 211711142Çapraz Referans: 2YB96
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
€36.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Beraberlik çubuğu
Kapasite GVW6000 Lb.
SınıfII, III
BitişMetal Kalkan
uzunluk9"
beden1"
Tür (Sınıf)III

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.66
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)33.02
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu8708998180
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Ballhole Boyutu (In.) (1)
  • Bırak (2)
  • Ball Dia'ya uyar. (Giriş) (2)
  • Yükseliş (3/4)
  • Trailer Ball Dia. (Giriş) (1)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSınıfBitişuzunlukbedenTür (Sınıf)Ücret
REESE 211751142 Çekme Çubuğu 5000 Lb Kapasite 9 1/2 İnç Uzunluk | AC2ZTZ 2PJ81 211751142II, IIIMetal Kalkan9.5 "-III€41.87
REESE 211861142 Çekme Çubuğu 5000 Lb Kapasite 10 İnç Uzunluk | AC2ZUA 2PJ82 211861142II, IIIMetal Kalkan10 "-III€57.40
REESE 7060700 Çekme Çubuğu 2 x 8 İnç | AD6FHM 45C149 7060700-Siyah Nikel8"2 X 8 "Karbon Dövme€62.65
REESE 7060800 Çekme Çubuğu 2 x 9 İnç | AD6FHN 45C150 7060800-Siyah Nikel9"2 X 9 "Karbon Dövme€67.24
REESE 21790 Çekme Çubuğu Sınıf III 6000 lb 9-1 / 2 İnç | AG9HYQ 20PM70 21790IIIPaslanmaz çelik9.5 "--€110.28
REESE 628042 Çekme Çubuğu Sınıf II 3500 lb 9 inç | AG9HYR 20PM72 628042II-9"--€38.13
REESE 647442 Çekme Çubuğu Sınıf II 3500 lb 7 inç | AG9HYT 20PM73 647442II-7"--€37.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REESE 211711142 Hitch Draw Bar 6000 Lb Capacity 9 Inch Length
€36.15 / Adet