Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REESE 7060800 Çekme Çubuğu 2 x 9 İnç | AD6FHN 45C150

REESE 7060800 Çekme Çubuğu 2 x 9 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6FHN Model: 7060800Çapraz Referans: 45C150
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
€67.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Beraberlik çubuğu
Kapasite GVW6000 Lb.
BitişSiyah Nikel
uzunluk9"
beden2 X 9 "
Dil Kapasitesi (Lb.)6000
Tür (Sınıf)Karbon Dövme

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.05
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)32.26
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu8708998180
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Bırak (3 ")
  • Yükseliş (3 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSınıfBitişuzunlukbedenTür (Sınıf)Ücret
REESE 211751142 Çekme Çubuğu 5000 Lb Kapasite 9 1/2 İnç Uzunluk | AC2ZTZ 2PJ81 211751142II, IIIMetal Kalkan9.5 "-III€41.87
REESE 211861142 Çekme Çubuğu 5000 Lb Kapasite 10 İnç Uzunluk | AC2ZUA 2PJ82 211861142II, IIIMetal Kalkan10 "-III€57.40
REESE 211711142 Bağlantı Çekme Çubuğu 6000 Lb Kapasite 9 İnç Uzunluk | AC4ANZ 2YB96 211711142II, IIIMetal Kalkan9"1"III€36.15
REESE 7060700 Çekme Çubuğu 2 x 8 İnç | AD6FHM 45C149 7060700-Siyah Nikel8"2 X 8 "Karbon Dövme€62.65
REESE 21790 Çekme Çubuğu Sınıf III 6000 lb 9-1 / 2 İnç | AG9HYQ 20PM70 21790IIIPaslanmaz çelik9.5 "--€110.28
REESE 628042 Çekme Çubuğu Sınıf II 3500 lb 9 inç | AG9HYR 20PM72 628042II-9"--€38.13
REESE 647442 Çekme Çubuğu Sınıf II 3500 lb 7 inç | AG9HYT 20PM73 647442II-7"--€37.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REESE 7060800 Çekme Çubuğu 2 x 9 İnç
€67.24 / Adet