Reese 38735 | Alıcı Adaptör Kılıfı 3 ila 2 inç | 21t078 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REESE 38735 Alıcı Adaptör Kılıfı 3 - 2 Giriş | AB6HXQ 21T078

REESE 38735 Alıcı Adaptör Kılıfı 3 - 2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6HXQ Model: 38735Çapraz Referans: 21T078
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
€94.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Redüktör Kovanı
Kapasite GVW12,000 lb
uzunluk13 14 / 25 "
Şaft Boyutu8.5 "
beden3 ila 2 "
Dil Kapasitesi (Lb.)2000 lbs
Tür (Sınıf)kol

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.07
Gemi yüksekliği (cm)10.41
Gemi uzunluğu (cm)27.18
Gemi genişliği (cm)14.22
HS kodu8708295060
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukbedenTür (Sınıf)Ücret
REESE 7028742 Redüksiyon Kovanı | AC8TMT 3DPV2 70287422.5 "2.5 x 2.5 x 5.69 "V€29.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REESE 38735 Alıcı Adaptör Kılıfı 3 - 2 In
€94.09 / Adet