Reiku Paglb-36 | Yay Tutucu 1.41 İnç Poliamid Siyah | 30pp77 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REIKU PAGLB-36 Yay Tutucu 1.41 İnç Poliamid Siyah | AF9PZA 30PP77

REIKU PAGLB-36 Yay Tutucu 1.41 İnç Polyamid Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9PZA Modeli: PAGLB-36Çapraz Referans: 30PP77
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
€27.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yay Tutucu
RenkSiyah
Bağlantı Tipi / BoyutuREIKU 36mm Oluklu Boru
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS Uyumlu
IP RatingOylanmamış
MalzemePoliamid
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 221 Derece F
Boru Boyutu1.41 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.91
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu3917290090

Ürün Detayı:

  • Kimyasal Dirençli (Evet)
  • Kendi Kendini Söndüren / Kendi Kendini Söndürmeyen
  • Özellikler: Inside Ridges olmadan, Trompet İşlevi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı Tipi / BoyutuMalzemeBoru Boyutupaket adetÜcret
REIKU PAFHB-70 Yay Tutucu 2.75 İnç Poliamid Siyah | AF9PYZ 30PP76 PAFHB-70REIKU 70 m Oluklu BoruPoliamid2.75 "10€95.68
REIKU POFHB-36/36 Yay Tutucu 1.41 İnç Polyamid 6 Siyah | AF9QAZ 30PR38 POFHB-36/36REIKU 36mm Oluklu BoruPoliamid 61.41 "10€56.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REIKU PAGLB-36 Yay Tutucu 1.41 İnç Polyamid Siyah
€27.35 / Adet