Reiku Paglb-52 | Kayar Çene 2.04 İnç Poliamid Siyah | 30pp78 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REIKU PAGLB-52 Kayar Çene 2.04 İnç Poliamid Siyah | AF9PZB 30PP78

REIKU PAGLB-52 Kayar Çene 2.04 İnç Poliamid Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9PZB Modeli: PAGLB-52Çapraz Referans: 30PP78
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
€27.38 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sürgülü Çene
RenkSiyah
Bağlantı Tipi / BoyutuREIKU 52mm Oluklu Boru
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS Uyumlu
IP RatingOylanmamış
MalzemePoliamid
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 221 Derece F
Boru Boyutu2.04 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu3917290090

Ürün Detayı:

  • Kimyasal Dirençli (Evet)
  • Kendi Kendini Söndüren / Kendi Kendini Söndürmeyen
  • Özellikler: Inside Ridges olmadan, Trompet İşlevi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı Tipi / BoyutuBoru Boyutupaket adetÜcret
REIKU PAGLB-70 Kayar Çene 2.75 İnç Poliamid Siyah | AF9PZC 30PP79 PAGLB-70REIKU 70 m Oluklu Boru2.75 "10€37.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REIKU PAGLB-52 Kayar Çene 2.04 İnç Poliamid Siyah
€27.38 / paket