Reiku Paglb-70 | Kayar Çene 2.75 İnç Poliamid Siyah | 30pp79 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REIKU PAGLB-70 Kayar Çene 2.75 İnç Poliamid Siyah | AF9PZC 30PP79

REIKU PAGLB-70 Kayar Çene 2.75 İnç Poliamid Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9PZC Modeli: PAGLB-70Çapraz Referans: 30PP79
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
€37.81 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sürgülü Çene
RenkSiyah
Bağlantı Tipi / BoyutuREIKU 70 m Oluklu Boru
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS Uyumlu
IP RatingOylanmamış
MalzemePoliamid
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 221 Derece F
Boru Boyutu2.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu3917290090

Ürün Detayı:

  • Kimyasal Dirençli (Evet)
  • Kendi Kendini Söndüren / Kendi Kendini Söndürmeyen
  • Özellikler: Inside Ridges olmadan, Trompet İşlevi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı Tipi / BoyutuBoru Boyutupaket adetÜcret
REIKU PAGLB-52 Kayar Çene 2.04 İnç Poliamid Siyah | AF9PZB 30PP78 PAGLB-52REIKU 52mm Oluklu Boru2.04 "10€27.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REIKU PAGLB-70 Kayar Çene 2.75 İnç Poliamid Siyah
€37.81 / paket