Reiku Passb-36'lar | Kavrama Kelepçesi 1.41 İnç Poliamid 6 Siyah | 30pr31 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REIKU PASSB-36S Kavrama Kelepçesi 1.41 İnç Poliamid 6 Siyah | AF9QAR 30PR31

REIKU PASSB-36S Kavrama Kelepçesi 1.41 İnç Polyamid 6 Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9QAR Modeli: PASSB-36SÇapraz Referans: 30PR31

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€94.71 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kavrama Kelepçesi
RenkSiyah
Bağlantı Tipi / BoyutuREIKU 36mm Oluklu Boru
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS Uyumlu
IP RatingOylanmamış
MalzemePoliamid 6
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 221 Derece F
Boru Boyutu1.41 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu3917290090

Ürün Detayı:

  • Kimyasal Dirençli (Evet)
  • Kendi Kendini Söndüren / Kendi Kendini Söndürmeyen
  • Özel Özellikler: Oluklu Bir Boruyu / Plastik Kapağı Sabitlemek İçin

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı Tipi / BoyutuBoru Boyutupaket adetÜcret
REIKU PASSB-29K Kavrama Kelepçesi 1.14 İnç Poliamid 6 Siyah | AF9QAP 30PR29 GEÇİŞ-29KREIKU 29mm Oluklu Boru1.14 "25€82.28
REIKU PASSB-36K Kavrama Kelepçesi 1.41 İnç Poliamid 6 Siyah | AF9QAQ 30PR30 GEÇİŞ-36KREIKU 36mm Oluklu Boru1.41 "10€88.74
REIKU PASSB-52K Kavrama Kelepçesi 2.04 İnç Poliamid 6 Siyah | AF9QAT 30PR32 GEÇİŞ-52KREIKU 52mm Oluklu Boru2.04 "10€122.17
REIKU PASSB-52M Kavrama Kelepçesi 2.04 İnç Poliamid 6 Siyah | AF9QAU 30PR33 GEÇİŞ-52MREIKU 52mm Oluklu Boru2.04 "10€192.83
REIKU PASSB-70K Kavrama Kelepçesi 2.75 İnç Poliamid 6 Siyah | AF9QAV 30PR34 GEÇİŞ-70KREIKU 70 m Oluklu Boru2.75 "10€154.80
REIKU PASSB-70M Kavrama Kelepçesi 2.75 İnç Poliamid 6 Siyah | AF9QAW 30PR35 GEÇİŞ-70MREIKU 70 m Oluklu Boru2.75 "10€238.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REIKU PASSB-36S Kavrama Kelepçesi 1.41 İnç Polyamid 6 Siyah
€94.71 / paket