Remco 29159 | İtmeli Süpürge Başlığı 3 X 12 İnç Siyah | 8z598 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REMCO 29159 İtmeli Süpürge Başlığı 3 x 12 İnç Siyah | AF4KCF 8Z598

REMCO 29159 İtmeli Süpürge Başlığı 3 x 12 İnç Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AF4KCF Model: 29159Çapraz Referans: 8Z598
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
€66.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Süpürge Başlığını İtin
Aside DayanıklıEvet
Blok MalzemesiPolipropilen
Blok boyutu12 "
Kıl RengiSiyah
Kıl MalzemesiSert Polyester
Süpürge UygulamasıHerhangi bir Yüzey
Süpürge Bağlantı TipiAvrupa İpliği
Süpürge SınıfıZor görev
Renk Kodlama SistemiEvet
Uzunluk12 "
Trim Uzunluğu3.5 "
UPC5705020291593

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.84
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu9603908030
Menşe ÜlkesiDK

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKıl RengiKıl Malzemesi+UzunlukTrim UzunluğuÜcret
REMCO 29152 Yer Süpürgesi Başlığı 12 İnç Uzunluk Yeşil | AC7WQU 38Y442 29152YeşilPolyesterYer Süpürgesi Başlığı12 "3.5 "€66.85
REMCO 29153 Yer Süpürgesi Başlığı 12 İnç Uzunluk Mavi | AC7WQV 38Y443 29153MaviPolyesterYer Süpürgesi Başlığı12 "3.5 "€66.85
REMCO 29154 Yer Süpürgesi Başlığı 12 İnç Uzunluk Kırmızı | AC7WQW 38Y444 29154KırmızıPolyesterYer Süpürgesi Başlığı12 "3.5 "€66.85
REMCO 29156 Yer Süpürgesi Başlığı 12 İnç Uzunluk Sarı | AC7WQX 38Y445 29156SarıPolyesterYer Süpürgesi Başlığı12 "3.5 "€66.85
REMCO 29155 Fırça 11-3 / 4 İnç | AD3GTY 3ZDX2 29155BeyazFiberglasFırça11.75 "4"€66.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REMCO 29159 İtmeli Süpürge Başlığı 3 x 12 İnç Siyah
€66.85 / Adet