Remco 29153 | Yer Süpürgesi Başlığı 12 İnç Uzunluk Mavi | 38y443 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REMCO 29153 Yer Süpürgesi Başlığı 12 İnç Uzunluk Mavi | AC7WQV 38Y443

REMCO 29153 Yer Süpürgesi Başlığı 12 İnç Uzunluk Mavi

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7WQV Model: 29153Çapraz Referans: 38Y443
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
€65.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yer Süpürgesi Başlığı
Aside DayanıklıEvet
Blok MalzemesiPolipropilen
Blok boyutu12 "
Kıl RengiMavi
Kıl MalzemesiPolyester
Süpürge UygulamasıHerhangi bir Yüzey
Süpürge Bağlantı TipiAvrupa İpliği
Süpürge SınıfıZor görev
Renk Kodlama SistemiEvet
Uzunluk12 "
Trim Uzunluğu3.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.81
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)28.7
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu9603908020
Menşe ÜlkesiDK

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKıl RengiKıl Malzemesi+UzunlukTrim UzunluğuÜcret
REMCO 29152 Yer Süpürgesi Başlığı 12 İnç Uzunluk Yeşil | AC7WQU 38Y442 29152YeşilPolyesterYer Süpürgesi Başlığı12 "3.5 "€65.90
REMCO 29154 Yer Süpürgesi Başlığı 12 İnç Uzunluk Kırmızı | AC7WQW 38Y444 29154KırmızıPolyesterYer Süpürgesi Başlığı12 "3.5 "€65.90
REMCO 29156 Yer Süpürgesi Başlığı 12 İnç Uzunluk Sarı | AC7WQX 38Y445 29156SarıPolyesterYer Süpürgesi Başlığı12 "3.5 "€65.90
REMCO 29155 Fırça 11-3 / 4 İnç | AD3GTY 3ZDX2 29155BeyazFiberglasFırça11.75 "4"€65.90
REMCO 29159 İtmeli Süpürge Başlığı 3 x 12 İnç Siyah | AF4KCF 8Z598 29159SiyahSert PolyesterSüpürge Başlığını İtin12 "3.5 "€65.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REMCO 29153 Yer Süpürgesi Başlığı 12 İnç Uzunluk Mavi
€65.90 / Adet