Remco 31995 | Yer Süpürge Başlığı Polipropilen 2 X 24 Beyaz | 38y470 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REMCO 31995 Yer Süpürgesi Başlığı Polipropilen 2 x 24 Beyaz | AC7WRU 38Y470

REMCO 31995 Yer Süpürgesi Başlığı Polipropilen 2 x 24 Beyaz

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7WRU Model: 31995Çapraz Referans: 38Y470
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
€89.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Süpürge
Aside DayanıklıEvet
Kıl RengiBeyaz
Kıl MalzemesiPolyester
Fırça Uzunluğu24 "
Fırça Genişliği2"
Renk Kodlama SistemiEvet
FDA UyumluEvet
Dolgu TipiPolyester
Renk TaşıBeyaz
Uzunluk24 "
Sıcaklık DirençEvet
Trim Uzunluğu2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.86
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)58.67
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu9603908020
Menşe ÜlkesiDK

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKıl RengiFırça UzunluğuFırça GenişliğiRenk Taşı+UzunlukÜcret
REMCO 31999 İtmeli Süpürge 24 İnç Siyah | AA8JZN 18G881 31999Siyah24 25 / 64 "2 51 / 64 "SiyahSüpürge itin24€89.53
REMCO 31998 İtmeli Süpürge 24 İnç Mor | AA8JZP 18G882 31998Mor24 25 / 64 "2 51 / 64 "MorSüpürge itin24 "€89.53
REMCO 31992 Yer Süpürgesi Başlığı Polipropilen 2 x 24 Yeşil | AC7WRQ 38Y467 31992Yeşil24 "2"YeşilSüpürge24 "€89.53
REMCO 31993 Yer Süpürgesi Başlığı Polipropilen 2 x 24 Mavi | AC7WRR 38Y468 31993Mavi24 "2"MaviSüpürge24 "€89.53
REMCO 31994 Yer Süpürgesi Başlığı Polipropilen 2 x 24 Kırmızı | AC7WRT 38Y469 31994Kırmızı24 "2"KırmızıSüpürge24 "€89.53
REMCO 31996 Yer Süpürgesi Başlığı Polipropilen 2 x 24 Sarı | AC7WRV 38Y471 31996Sarı24 "2"SarıSüpürge24 "€89.53
REMCO 31997 Yer Süpürgesi Başlığı Polipropilen 2 x 24 Turuncu | AC7WRW 38Y472 31997Portakal24 "2"PortakalSüpürge24 "€89.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REMCO 31995 Yer Süpürgesi Başlığı Polipropilen 2 x 24 Beyaz
€89.53 / Adet