Remco 31999 | İtmeli Süpürge 24 İnç Siyah | 18g881 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REMCO 31999 İtmeli Süpürge 24 İnç Siyah | AA8JZN 18G881

REMCO 31999 İtmeli Süpürge 24 İnç Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8JZN Model: 31999Çapraz Referans: 18G881
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
€84.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Süpürge itin
Aside DayanıklıEvet
Kıl RengiSiyah
Kıl MalzemesiPolyester
Fırça Uzunluğu24 25 / 64 "
Fırça Genişliği2 51 / 64 "
Renk Kodlama SistemiEvet
FDA UyumluEvet
Dolgu TipiPolyester
Renk TaşıSiyah
Uzunluk24
Sıcaklık DirençEvet
Trim Uzunluğu2"
UPC5705020319990

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.77
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)60.71
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu9603908020
Menşe ÜlkesiDK

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKıl RengiFırça UzunluğuFırça GenişliğiRenk Taşı+UzunlukÜcret
REMCO 31998 İtmeli Süpürge 24 İnç Mor | AA8JZP 18G882 31998Mor24 25 / 64 "2 51 / 64 "MorSüpürge itin24 "€84.53
REMCO 31992 Yer Süpürgesi Başlığı Polipropilen 2 x 24 Yeşil | AC7WRQ 38Y467 31992Yeşil24 "2"YeşilSüpürge24 "€84.53
REMCO 31993 Yer Süpürgesi Başlığı Polipropilen 2 x 24 Mavi | AC7WRR 38Y468 31993Mavi24 "2"MaviSüpürge24 "€84.53
REMCO 31994 Yer Süpürgesi Başlığı Polipropilen 2 x 24 Kırmızı | AC7WRT 38Y469 31994Kırmızı24 "2"KırmızıSüpürge24 "€84.53
REMCO 31995 Yer Süpürgesi Başlığı Polipropilen 2 x 24 Beyaz | AC7WRU 38Y470 31995Beyaz24 "2"BeyazSüpürge24 "€84.53
REMCO 31996 Yer Süpürgesi Başlığı Polipropilen 2 x 24 Sarı | AC7WRV 38Y471 31996Sarı24 "2"SarıSüpürge24 "€84.53
REMCO 31997 Yer Süpürgesi Başlığı Polipropilen 2 x 24 Turuncu | AC7WRW 38Y472 31997Portakal24 "2"PortakalSüpürge24 "€84.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REMCO 31999 İtmeli Süpürge 24 İnç Siyah
€84.53 / Adet