Remco 53753 | Tüp Fırça Mavi Sert Polipropilen 3/8 X 19-5/8 In | 38y518 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REMCO 53753 Tüp Fırça Mavi Sert Polipropilen 3/8 x 19-5 / 8 In | AC7WTQ 38Y518

REMCO 53753 Tüp Fırçası Mavi Sert Polipropilen 3/8 x 19-5/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7WTQ Model: 53753Çapraz Referans: 38Y518

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€13.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tüp Fırça
Aside DayanıklıEvet
Kıl RengiMavi
Kıl MalzemesiPolyester
Fırça Uzunluğu6"
Fırça Genişliği3 / 8 "
Renk Kodlama SistemiEvet
FDA UyumluEvet
Dolgu TipiSert Polyester
Renk TaşıMavi
Sap uzunluğu14 "
Kolu MalzemePolipropilen, Paslanmaz Çelik
Uzunluk19.625 "
Sıcaklık DirençEvet
Trim Uzunluğu3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)48.26
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu9603908050
Menşe ÜlkesiDK

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKıl RengiRenk TaşıÜcret
REMCO 53752 Tüp Fırça Yeşil Sert Polipropilen 3/8 x 19-5 / 8 | AC7WTP 38Y517 53752YeşilYeşil€13.87
REMCO 53754 Tüp Fırça Kırmızı Sert Polipropilen 3/8 x 19-5 / 8 In | AC7WTR 38Y519 53754KırmızıKırmızı€13.87
REMCO 53755 Tüp Fırça Beyaz Sert Polipropilen 3/8 x 19-5 / 8 | AC7WTT 38Y520 53755BeyazBeyaz€13.87
REMCO 53756 Tüp Fırça Sarı Sert Polipropilen 3/8 x 19-5 / 8 | AC7WTU 38Y521 53756SarıSarı€13.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REMCO 53753 Tüp Fırçası Mavi Sert Polipropilen 3/8 x 19-5/8 In
€13.87 / Adet