Remco 53756 | Tüp Fırça Sarı Sert Polipropilen 3/8 X 19-5/8 | 38y521 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REMCO 53756 Tüp Fırça Sarı Sert Polipropilen 3/8 x 19-5 / 8 | AC7WTU 38Y521

REMCO 53756 Tüp Fırçası Sarı Sert Polipropilen 3/8 x 19-5/8

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7WTU Model: 53756Çapraz Referans: 38Y521
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
€13.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tüp Fırça
Aside DayanıklıEvet
Kıl RengiSarı
Kıl MalzemesiPolyester
Fırça Uzunluğu6"
Fırça Genişliği3 / 8 "
Renk Kodlama SistemiEvet
FDA UyumluEvet
Dolgu TipiSert Polyester
Renk TaşıSarı
Sap uzunluğu14 "
Kolu MalzemePolipropilen, Paslanmaz Çelik
Uzunluk19.625 "
Sıcaklık DirençEvet
Trim Uzunluğu3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)48.77
Gemi genişliği (cm)4.83
HS kodu9603908050
Menşe ÜlkesiDK

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKıl RengiRenk TaşıÜcret
REMCO 53752 Tüp Fırça Yeşil Sert Polipropilen 3/8 x 19-5 / 8 | AC7WTP 38Y517 53752YeşilYeşil€13.87
REMCO 53753 Tüp Fırça Mavi Sert Polipropilen 3/8 x 19-5 / 8 In | AC7WTQ 38Y518 53753MaviMavi€13.87
REMCO 53754 Tüp Fırça Kırmızı Sert Polipropilen 3/8 x 19-5 / 8 In | AC7WTR 38Y519 53754KırmızıKırmızı€13.87
REMCO 53755 Tüp Fırça Beyaz Sert Polipropilen 3/8 x 19-5 / 8 | AC7WTT 38Y520 53755BeyazBeyaz€13.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REMCO 53756 Tüp Fırçası Sarı Sert Polipropilen 3/8 x 19-5/8
€13.87 / Adet