Remco 5380-103-9 | Drenaj Fırçası Polyester Siyah 6-1/2 İnç Toplam Uzunluk | 8ckn5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REMCO 5380-103-9 Süzgeç Fırçası Polyester Siyah 6-1 / 2 İnç Toplam Uzunluk | AF3RMR 8CKN5

REMCO 5380-103-9 Tahliye Fırçası Polyester Siyah 6-1/2 İnç Toplam Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AF3RMR Modeli: 5380-103-9Çapraz Referans: 8CKN5
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
€40.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sapsız Tüp Fırça
Aside DayanıklıEvet
Kıl RengiSiyah
Kıl MalzemesiPolyester
Fırça Uzunluğu6"
Fırça Genişliği4"
Renk Kodlama SistemiEvet
FDA UyumluEvet
Dolgu TipiSert Polyester
Renk TaşıSiyah
Uzunluk6.5 "
Sıcaklık DirençEvet
Trim Uzunluğu4"
UPC5705025380919

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu9603908050
Menşe ÜlkesiDK

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKıl RengiRenk TaşıÜcret
REMCO 5380-103-2 Tüp Fırça Yeşil Sert Polipropilen 4 x 6-1 / 2 In | AC7WUL 38Y537 5380-103-2YeşilYeşil€45.26
REMCO 5380-103-3 Tüp Fırça Mavi Sert Polipropilen 4 x 6-1 / 2 In | AC7WUM 38Y538 5380-103-3MaviMavi€45.26
REMCO 5380-103-4 Tüp Fırça Kırmızı Sert Polipropilen 4 x 6-1 / 2 In | AC7WUN 38Y539 5380-103-4KırmızıKırmızı€45.26
REMCO 5380-103-5 Tüp Fırça Beyaz Sert Polipropilen 4 x 6-1 / 2 In | AC7WUP 38Y540 5380-103-5BeyazBeyaz€45.26
REMCO 5380-103-6 Tüp Fırça Sarı Sert Polipropilen 4 x 6-1 / 2 In | AC7WUQ 38Y541 5380-103-6SarıSarı€45.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REMCO 5380-103-9 Tahliye Fırçası Polyester Siyah 6-1/2 İnç Toplam Uzunluk
€40.62 / Adet