Legacy Ag32-bg | Hava Tabancası Siyah 120 Psi 17 Uzunluk | 1kuc1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LEGACY AG32-BG Hava Tabancası Siyah 120 psi 17 Uzunluk | AB2AYB 1KUC1

LEGACY AG32-BG Hava Tabancası Siyah 120 psi 17 Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2AYB Modeli: AG32-BGÇapraz Referans: 1KUC1
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
€52.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava silahı
Hava tüketimi13 scfm
gövde MalzemesiNaylon
Vücut sitiliTabanca Tutacağı
RenkSiyah
Uzatma Boyutu12 "
Giriş Boyutu1/4 "(F) NPT
Maks. Alan sayısı dBA87
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı120 psi
ağızlıkGüvenlik
Nozul Uzunluğu12 "
Çıkış Boyutu1/8 "(F) NPT
Çıktı90 psi
Uzunluk17 "
Tetikmanivela

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.17
Gemi yüksekliği (cm)14.48
Gemi uzunluğu (cm)46.99
Gemi genişliği (cm)16.76
HS kodu8424209000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava tüketimigövde MalzemesiVücut sitiliRenkMaks. Alan sayısı Giriş basıncıÇıktıUzunlukÜcret
LEGACY AG16-BG Hava Tabancası Krom 150 psi | AB2AYD 1KUD8 AG16-BG8 scfmKrom Kaplama AlüminyumÇizgidekrom150 psi90 psi4.25 "€35.34
LEGACY AG2-10 Hava Tabancası 110 Psi 12-1/2 ila 17-1/2 İnç Uzunluk | AB2AYE 1KUF2 AG2-1013 scfmNaylonTabanca TutacağıSiyah110 psi70 psi12 1/2 "- 17 1/2"€2.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEGACY AG32-BG Hava Tabancası Siyah 120 psi 17 Uzunluk
€52.69 / Adet