Remco 5380-63-4 | Tüp Fırça Kırmızı Sert Polipropilen 2-1/2 X 6 In | 38y549 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REMCO 5380-63-4 Tüp Fırça Kırmızı Sert Polipropilen 2-1 / 2 x 6 In | AC7WUZ 38Y549

REMCO 5380-63-4 Tüp Fırça Kırmızı Sert Polipropilen 2-1/2 x 6 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7WUZ Modeli: 5380-63-4Çapraz Referans: 38Y549
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
€35.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sapsız Tüp Fırça
Aside DayanıklıEvet
Kıl RengiKırmızı
Kıl MalzemesiPolyester
Fırça Uzunluğu5.5 "
Fırça Genişliği2.5 "
Renk Kodlama SistemiEvet
FDA UyumluEvet
Dolgu TipiSert Polyester
Renk TaşıKırmızı
Uzunluk6"
Sıcaklık DirençEvet
Trim Uzunluğu2.5 "
UPC5705025380469

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu9603908050
Menşe ÜlkesiDK

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKıl RengiRenk TaşıÜcret
REMCO 5380-63-2 Tüp Fırça Yeşil Sert Polipropilen 2-1 / 2 x 6 In | AC7WUX 38Y547 5380-63-2YeşilYeşil€35.57
REMCO 5380-63-3 Tüp Fırça Mavi Sert Polipropilen 2-1 / 2 x 6 In | AC7WUY 38Y548 5380-63-3MaviMavi€35.57
REMCO 5380-63-5 Tüp Fırça Beyaz Sert Polipropilen 2-1 / 2 x 6 In | AC7WVA 38Y550 5380-63-5BeyazBeyaz€35.57
REMCO 5380-63-6 Tüp Fırça Sarı Sert Polipropilen 2-1 / 2 x 6 In | AC7WVB 38Y551 5380-63-6SarıSarı€35.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REMCO 5380-63-4 Tüp Fırça Kırmızı Sert Polipropilen 2-1/2 x 6 In
€35.57 / Adet