EEMAX Genel Amaçlı, Konut Tipi Elektrikli Tankless Su Isıtıcıları
stil | Model | Amper | Yükseklik | Watt | genişlik | Tel Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HA008240 | 33 | 11.75 " | 8000 | 7.25 " | 8 AWG | €329.32 | |
B | HA011240 | 46 | 11.75 " | 11,000 | 7.25 " | 6 AWG | €556.03 | |
B | HA013240 | 54 | 11.75 " | 13,000 | 7.25 " | 6 AWG | €650.65 | |
A | HA018240 | 75 | 17 " | 18,000 | 14 " | 8 AWG | €720.67 | |
A | HA024240 | 100 | 17 " | 24,000 | 17 " | 6 AWG | €862.06 | |
C | HA027240 | 113 | 17 " | 27,000 | 17 " | 8 AWG | €1,136.42 | |
B | HA036240 | 150 | 17 " | 36,000 | 19 " | 8 AWG | €1,280.83 |
Genel Amaçlı, Konut Tipi Elektrikli Tankless Su Isıtıcıları
Eemax genel amaçlı elektrikli tanksız su ısıtıcıları, ticari banyolarda, duşlarda ve çeşme alanlarında anında sıcak su temini sağlamak için tasarlanmıştır. Bu kompakt su ısıtıcıları% 99 enerji tasarrufludur ve kullanıcı gereksinimlerine göre sıcaklığı ayarlamak için bir ayar düğmeli harici bir LED sıcaklık ekranına sahiptir. 8000 - 36000 W güç çıkış aralığında mevcut olan bu elektrikli su ısıtıcılarının geniş bir yelpazesinden seçim yapın Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Şerit Testere Bıçakları
- Hydronic Kickspace Isıtıcı Kabinleri
- Toz Yığın Seviye Kontrol Aksesuarları
- Ses Verisi Kablolama Blokları
- Laboratuvar Lavaboları
- Taşıyıcılar ve Taşıyıcılar
- Boru Teli ve Boru Depolama
- Test Pompaları
- Boru Diş Açma Ekipmanları
- Ampulle Bu ürüne bakanlar bu ürünlere de baktılar
- GEMTOR Adam Anma Vinç
- SQUARE D Trafo
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS İzole Zeminli Ticari Sınıf Dekoratör Prizleri
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Yağ Keçeleri
- INSIZE Hassas Mengene
- TENNSCO CF Serisi Sürgülü Çekmeceli Dolap
- VERMONT GAGE Chr Y NoGo Ters Çevrilebilir Montajlar, Yeşil
- MARATHON MOTORS Genel Amaçlı Motorlar, Üç Fazlı, Tamamen Kapalı, Sert Taban
- LOVEJOY LF Serisi Cıvatalar
- MORSE DRUM Pompa Tamir Takımları