Remco 5380-90-5 | Tüp Fırça Beyaz Sert Polipropilen 3-1/2 X 6-1/4 | 38y560 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REMCO 5380-90-5 Tüp Fırça Beyaz Sert Polipropilen 3-1 / 2 x 6-1 / 4 | AC7WVL 38Y560

REMCO 5380-90-5 Tüp Fırça Beyaz Sert Polipropilen 3-1/2 x 6-1/4

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC7WVL Modeli: 5380-90-5Çapraz Referans: 38Y560
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
€39.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sapsız Tüp Fırça
Aside DayanıklıEvet
Kıl RengiBeyaz
Kıl MalzemesiPolyester
Fırça Uzunluğu5.75 "
Fırça Genişliği3.5 "
Renk Kodlama SistemiEvet
FDA UyumluEvet
Dolgu TipiSert Polyester
Renk TaşıBeyaz
Uzunluk6.25 "
Sıcaklık DirençEvet
Trim Uzunluğu3.5 "
UPC5705025380902

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)15.75
Gemi genişliği (cm)10.41
HS kodu9603908050
Menşe ÜlkesiDK

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKıl RengiRenk TaşıÜcret
REMCO 5380-90-2 Tüp Fırça Yeşil Sert Polipropilen 3-1 / 2 x 6-1 / 4 | AC7WVH 38Y557 5380-90-2YeşilYeşil€39.03
REMCO 5380-90-3 Tüp Fırça Mavi Sert Polipropilen 3-1 / 2 x 6-1 / 4 | AC7WVJ 38Y558 5380-90-3MaviMavi€39.03
REMCO 5380-90-4 Tüp Fırça Kırmızı Sert Polipropilen 3-1 / 2 x 6-1 / 4 In | AC7WVK 38Y559 5380-90-4KırmızıKırmızı€39.03
REMCO 5380-90-6 Tüp Fırça Sarı Sert Polipropilen 3-1 / 2 x 6-1 / 4 | AC7WVM 38Y561 5380-90-6SarıSarı€39.03
REMCO 5380-90-9 Gider Fırçası Polyester Siyah 6-1 / 4 İnç Toplam Uzunluk | AF4YGA 9PVH4 5380-90-9SiyahSiyah€40.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REMCO 5380-90-5 Tüp Fırça Beyaz Sert Polipropilen 3-1/2 x 6-1/4
€39.03 / Adet