REMCO 6268 Uzatma Kolu Fiberglas Sarı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Uzatma Kolu |
Süpürge Bağlantı Tipi | dişli |
Süpürge Sapı Ucu Malzemesi | Plastik |
Renk | Sarı |
Çap | 1 1 / 3 " |
uzunluk | 98 1/2 "ila 186" |
Malzeme | Fiberglas |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.26 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 251.46 |
Gemi genişliği (cm) | 3.81 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Çap | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
6269 | Beyaz | 1 1 / 5 " | 80 1/2 "ila 127" | €108.61 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00