REMCO 6268N Boşaltma Dış Kolu Sarı 8 Feet 3 - 15 Feet 7 İnç Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Uzatma Kolu, Tahliyeli |
Süpürge Bağlantı Tipi | dişli |
Süpürge Sapı Ucu Malzemesi | Plastik |
Renk | Sarı |
uzunluk | 16ft. |
Malzeme | Alüminyum |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 252.73 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 7616995090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | uzunluk | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
6269N | Beyaz | 8 '6 "- 16' | Fiberglas | €122.27 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00