REMCO 6269N Boşaltma Dış Kolu Beyaz 8 ft 6 - 16 Ft 1 İnç Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Uzatma Kolu, Tahliyeli |
Süpürge Bağlantı Tipi | dişli |
Süpürge Sapı Ucu Malzemesi | Plastik |
Renk | Beyaz |
uzunluk | 8 '6 "- 16' |
Malzeme | Fiberglas |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.27 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 264.41 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 3926909980 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | uzunluk | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
6268N | Sarı | 16ft. | Alüminyum | €150.50 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00