REMCO 6901 Hazne Küveti Beyaz Polietilen
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hazne Küvet |
Renk | Beyaz |
Hazne Kapasitesi | 13.7 cu. ft. |
Yükleme kapasitesi | 1,000 lb |
Malzeme | polietilen |
Toplam yükseklik | 20.5 " |
Uzunluk | 54.75 " |
toplam Genişlik | 30.5 " |
Hacim kapasitesi | 1/2 küp. yd. |
Gemi ağırlığı (kg) | 12.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 52.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 77.47 |
Gemi genişliği (cm) | 138.94 |
HS kodu | 3923500000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00