REMCO 6911 Hazne Küveti Beyaz Polietilen
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hazne Küvet |
Renk | Beyaz |
Hazne Kapasitesi | 10 cu. ft. |
Yükleme kapasitesi | 560 lb |
Malzeme | polietilen |
Toplam yükseklik | 16.25 " |
Uzunluk | 46.5 " |
toplam Genişlik | 26 " |
Hacim kapasitesi | 3/8 küp. yd. |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 41.15 |
Gemi uzunluğu (cm) | 66.04 |
Gemi genişliği (cm) | 118.36 |
HS kodu | 3923500000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00