REMCO 6902 Hazne Kapağı Beyaz 55-1/2 x 31 In
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hazne Kapağı |
Renk | Beyaz |
Konteyner Boyutuna Uygun | 10 cu. ft. |
Kapak Tipi | Standart |
Malzeme | HDPE |
Toplam yükseklik | 2" |
Uzunluk | 55.5 " |
toplam Genişlik | 31 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 140.97 |
Gemi uzunluğu (cm) | 78.74 |
Gemi genişliği (cm) | 140.97 |
HS kodu | 3923500000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
6912 | 1.75 " | 47 " | 26.5 " | €226.70 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00