Remco 69605 | Tezgah Kazıyıcı Polipropilen Beyaz 8 1/2 X 5 In | 2wmg4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REMCO 69605 Tezgah Kazıyıcı Polipropilen Beyaz 8 1/2 x 5 In | AC3VMB 2WMG4

REMCO 69605 Tezgah Kazıyıcı Polipropilen Beyaz 8 1/2 x 5 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3VMB Model: 69605Çapraz Referans: 2WMG4
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
€22.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tezgah Kazıyıcı
RenkBeyaz
Dizayn1 parçalı
uzunluk5"
MalzemePolipropilen
Metal AlgılanabilirYok hayır
Uzunluk5"
toplam Genişlik8.5 "
stilSert, Bozulmayan, Kimyasal Dirençli
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
TipSert, Bozulmayan, Kimyasal Dirençli
genişlik8.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)12.95
HS kodu3924104000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkDizaynuzunlukUzunlukstilÜcret
REMCO 69608 Tezgah Kazıyıcı 8-1 / 2 x 5 İnç Mor | AA8JYP 18G806 69608MorTek Parça, Enjeksiyon Kalıplı5"5"Otoklavlanabilir€22.79
REMCO 69602 Tezgah Kazıyıcı Polipropilen Yeşil 8 1/2 x 5 In | AC3VLY 2WMG1 69602Yeşil1 parçalı5"5"Sert, Bozulmayan, Kimyasal Dirençli€22.79
REMCO 69603 Tezgah Kazıyıcı Polipropilen Mavi 8 1/2 x 5 In | AC3VLZ 2WMG2 69603Mavi1 parçalı5"5"Sert, Bozulmayan, Kimyasal Dirençli€22.79
REMCO 69604 Bench Scraper Polipropilen Kırmızı 8 1/2 x 5 In | AC3VMA 2WMG3 69604Kırmızı1 parçalı5"5"Sert, Bozulmayan, Kimyasal Dirençli€22.79
REMCO 69606 Tezgah Kazıyıcı Polipropilen Sarı 8 1/2 x 5 In | AC3VMC 2WMG5 69606Sarı1 parçalı5"5"Sert, Bozulmayan, Kimyasal Dirençli€22.79
REMCO 69607 Tezgah Kazıyıcı Polipropilen 8-1 / 2 x 5 İnç Turuncu | AE7CET 5WUJ5 69607PortakalBir parça5"5"Sert, Bozulmayan, Kimyasal Dirençli€22.79
REMCO 69601 Bench Scraper 8-1 / 2 İnç Uzunluk Pembe | AF9PBJ 30PC69 69601Pembe1 parçalı3"3"Sert, Bozulmayan, Kimyasal Dirençli€22.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REMCO 69605 Tezgah Kazıyıcı Polipropilen Beyaz 8 1/2 x 5 In
€22.79 / Adet