REMCO 69828 Hijyenik Kürek 42 İnç Uzunluk Mor
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hijyenik Kürek |
Bıçak uzunluğu | 17 " |
Blade Malzeme | FDA Uyumlu Polipropilen |
Bıçak Tipi | kepçe |
Bıçak genişliği | 14 " |
Renk | Mor |
Kolu Malzeme | FDA Uyumlu Polipropilen |
Kolu tipi | D-Kavrama |
Metal Algılanabilir | Yok hayır |
Uzunluk | 42 " |
Tip | Bir parça |
Çalışma Sıcaklığı. | -22 ila 176 Derece F |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.58 |
Gemi yüksekliği (cm) | 14.99 |
Gemi uzunluğu (cm) | 107.95 |
Gemi genişliği (cm) | 33.27 |
HS kodu | 3924905650 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Tip | Blade Malzeme | Bıçak Tipi | Renk | Kolu Malzeme | Kolu tipi | + | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69822 | Kıvılcım çıkarmaz, Kimyasal / Korozyona Dirençli | Polipropilen | Kare Nokta | Yeşil | Polipropilen | D-Kolu | Hijyenik Kürek | 42 " | €75.67 | ||
69823 | Kıvılcım çıkarmaz, Kimyasal / Korozyona Dirençli | Polipropilen | Kare Nokta | Mavi | Polipropilen | D-Kolu | Hijyenik Kürek | 42 " | €75.67 | ||
69824 | Kıvılcım çıkarmaz, Kimyasal / Korozyona Dirençli | Polipropilen | Kare Nokta | Kırmızı | Polipropilen | D-Kolu | Hijyenik Kürek | 42 " | €75.67 | ||
69825 | Kıvılcım çıkarmaz, Kimyasal / Korozyona Dirençli | Polipropilen | Kare Nokta | Beyaz | Polipropilen | D-Kolu | Hijyenik Kürek | 42 " | €75.67 | ||
69826 | Kıvılcım çıkarmaz, Kimyasal / Korozyona Dirençli | Polipropilen | Kare Nokta | Sarı | Polipropilen | D-Kolu | Hijyenik Kürek | 42 " | €75.67 | ||
69829 | kepçe | Polipropilen | kepçe | Siyah | Polipropilen | D-Kavrama | Hijyenik Kürek | 42 " | €75.67 | ||
69827 | Kıvılcım çıkarmaz, Kimyasal / Korozyona Dirençli | Polipropilen | - | Portakal | Polipropilen | D-Kolu | Hijyenik Kürek | 42 " | €75.67 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00