REMCO 69827 Hijyenik Kürek 14 x 17 İnç Turuncu
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hijyenik Kürek |
Bıçak uzunluğu | 17 " |
Blade Malzeme | Polipropilen |
Bıçak genişliği | 14 " |
Renk | Portakal |
Dizayn | 1 parçalı |
Kolu Malzeme | Polipropilen |
Kolu tipi | D-Kolu |
Metal Algılanabilir | Yok hayır |
Uzunluk | 42 " |
Tip | Kıvılcım çıkarmaz, Kimyasal / Korozyona Dirençli |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 35.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 106.68 |
Gemi genişliği (cm) | 35.56 |
HS kodu | 3924905650 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Tip | Blade Malzeme | Bıçak Tipi | Renk | Kolu Malzeme | Kolu tipi | + | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69828 | Bir parça | FDA Uyumlu Polipropilen | kepçe | Mor | FDA Uyumlu Polipropilen | D-Kavrama | Hijyenik Kürek | 42 " | €75.67 | ||
69822 | Kıvılcım çıkarmaz, Kimyasal / Korozyona Dirençli | Polipropilen | Kare Nokta | Yeşil | Polipropilen | D-Kolu | Hijyenik Kürek | 42 " | €75.67 | ||
69823 | Kıvılcım çıkarmaz, Kimyasal / Korozyona Dirençli | Polipropilen | Kare Nokta | Mavi | Polipropilen | D-Kolu | Hijyenik Kürek | 42 " | €75.67 | ||
69824 | Kıvılcım çıkarmaz, Kimyasal / Korozyona Dirençli | Polipropilen | Kare Nokta | Kırmızı | Polipropilen | D-Kolu | Hijyenik Kürek | 42 " | €75.67 | ||
69825 | Kıvılcım çıkarmaz, Kimyasal / Korozyona Dirençli | Polipropilen | Kare Nokta | Beyaz | Polipropilen | D-Kolu | Hijyenik Kürek | 42 " | €75.67 | ||
69826 | Kıvılcım çıkarmaz, Kimyasal / Korozyona Dirençli | Polipropilen | Kare Nokta | Sarı | Polipropilen | D-Kolu | Hijyenik Kürek | 42 " | €75.67 | ||
69829 | kepçe | Polipropilen | kepçe | Siyah | Polipropilen | D-Kavrama | Hijyenik Kürek | 42 " | €75.67 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00