RENEWABLE LUBRICANTS 81046 Bio Ultimax Hydraulic Fluid AW 1000, Grade 10W40, Drum 55 Gallon Capacity
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik yağ |
baz | Doğal Ester, Biyo-Sentetik |
Baz yağ | Yarı sentetik |
Renk | Sarı |
Konteyner Boyutu | 55 gal. |
konteyner tipi | Davul |
Alevlenme noktası | 255 Derece C |
Dört Top Aşınma | 0.3 - 0.4mm |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | USDA BioPreferred Belirlenmiş |
ISO Viskozite Sınıfı | Belirtilmemiş |
Yağlayıcı NSF Derecelendirmesi | Oylanmamış |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 536 Derece F |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -32 Derece F |
Akma noktası | -36 Derece C |
SAE Notu | 10W-40 |
beden | 55 gal. |
Spesifik yer çekimi | 0.89 |
Sıcaklık. menzil | -32 Derece ila 536 Derece F |
Viskozite @ 100C | 14.3 cSt |
Viskozite @ 40C | 72.5 cSt |
Akışkanlık indeksi | 206 |
Gemi ağırlığı (kg) | 204.12 |
Gemi yüksekliği (cm) | 88.9 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 3819000090 |
PLATFORM | Model | baz | Min. Çalışma sıcaklığı. | SAE Notu | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81336 | Doğal Ester, Biyo-Sentetik | -58 Derece F | Belirtilmemiş | -58 Derece ila 446 Derece F | - | TEKLİF TALEBİ
| |
80816 | Doğal Ester | -40 Derece F | Belirtilmemiş | -40 Derece ila 401 Derece F | - | TEKLİF TALEBİ
| |
81066 | Doğal Ester, Biyo-Sentetik | -40 Derece F | Belirtilmemiş | -40 Derece ila 464 Derece F | - | TEKLİF TALEBİ
| |
81076 | Doğal Ester, Biyo-Sentetik | -32 Derece F | Belirtilmemiş | -32 Derece ila 473 Derece F | - | TEKLİF TALEBİ
| |
81206 | Doğal Ester, Biyo-Sentetik | -49 Derece F | Belirtilmemiş | -49 Derece ila 485 Derece F | - | TEKLİF TALEBİ
| |
81316 | Doğal Ester, Biyo-Sentetik | -76 Derece F | Belirtilmemiş | -76 Derece ila 365 Derece F | - | TEKLİF TALEBİ
| |
81326 | Doğal Ester, Biyo-Sentetik | -65 Derece F | Belirtilmemiş | -65 Derece ila 393 Derece F | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00