RENEWABLE LUBRICANTS 81336 Bio Ultimax 1200LT Hidrolik Sıvısı, Derece 32, Varil 55 Galon Kapasiteli
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik yağ |
baz | Doğal Ester, Biyo-Sentetik |
Baz yağ | Yarı sentetik |
Renk | Sarı |
Konteyner Boyutu | 55 gal. |
konteyner tipi | Davul |
Alevlenme noktası | 230 Derece C |
Dört Top Aşınma | 0.4mm |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | USDA BioPreferred Belirlenmiş |
ISO Viskozite Sınıfı | 32 |
Yağlayıcı NSF Derecelendirmesi | Oylanmamış |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 446 Derece F |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -58 Derece F |
Akma noktası | -50 Derece C |
SAE Notu | Belirtilmemiş |
beden | 55 gal. |
Spesifik yer çekimi | 0.88 |
Sıcaklık. menzil | -58 Derece ila 446 Derece F |
Viskozite @ 100C | 6.5 cSt |
Viskozite @ 40C | 29.7 cSt |
Akışkanlık indeksi | 182 |
Gemi ağırlığı (kg) | 204.12 |
Gemi yüksekliği (cm) | 88.9 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 3819000090 |
PLATFORM | Model | baz | Min. Çalışma sıcaklığı. | SAE Notu | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80816 | Doğal Ester | -40 Derece F | Belirtilmemiş | -40 Derece ila 401 Derece F | - | TEKLİF TALEBİ
| |
81046 | Doğal Ester, Biyo-Sentetik | -32 Derece F | 10W-40 | -32 Derece ila 536 Derece F | - | TEKLİF TALEBİ
| |
81066 | Doğal Ester, Biyo-Sentetik | -40 Derece F | Belirtilmemiş | -40 Derece ila 464 Derece F | - | TEKLİF TALEBİ
| |
81076 | Doğal Ester, Biyo-Sentetik | -32 Derece F | Belirtilmemiş | -32 Derece ila 473 Derece F | - | TEKLİF TALEBİ
| |
81206 | Doğal Ester, Biyo-Sentetik | -49 Derece F | Belirtilmemiş | -49 Derece ila 485 Derece F | - | TEKLİF TALEBİ
| |
81316 | Doğal Ester, Biyo-Sentetik | -76 Derece F | Belirtilmemiş | -76 Derece ila 365 Derece F | - | TEKLİF TALEBİ
| |
81326 | Doğal Ester, Biyo-Sentetik | -65 Derece F | Belirtilmemiş | -65 Derece ila 393 Derece F | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00