RENEWABLE LUBRICANTS 86736 Bio Mist EP Kesme Yağı, Tambur 55 Galon Kapasite
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kesme Yağı |
Baz yağ | Sebze yağı |
Renk | Sarı |
Konteyner Boyutu | 55 gal. |
Alevlenme noktası | 204 Derece C |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | USDA Sertifikalı Biyobazlı Ürün |
Fiziksel form | Sıvı |
Spesifik yer çekimi | 0.90 |
stil | Davul |
Gemi ağırlığı (kg) | 204.12 |
Gemi yüksekliği (cm) | 88.9 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00