Revcor B712-400hs L | Üfleyici Tekerlek Çapı 7 1/8 İnç Genişlik 4 In | 4gly7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REVCOR B712-400HS L Üfleyici Tekerlek Çapı 7 1/8 İnç Genişlik 4 In | AD7UXN 4GLY7

REVCOR B712-400HS L Üfleyici Tekerlek Çapı 7 1/8 İnç Genişlik 4 İnç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD7UXN Modeli: B712-400HS LÇapraz Referans: 4GLY7
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
€132.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Blower Çarkı
Delik Dia.1 / 2 "
Maks. RPM2000
rotasyonCCW Kapalı Bitiş
TipDoğrudan Tahrik, Tek Girişli İleri Eğri
Tekerlek çapı7 1 / 8 "
Tekerlek MalzemesiGalvanize çelik
Tekerlek Genişliği4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.06
Gemi yüksekliği (cm)35.31
Gemi uzunluğu (cm)20.57
Gemi genişliği (cm)20.83
HS kodu8414901080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.Maks. RPMrotasyonTipTekerlek çapıTekerlek MalzemesiTekerlek GenişliğiÜcret
REVCOR PD533-694 Blower Tekerlek Çapı 5 1/2 İnç Genişlik 7 In | AA2PLX 10W891 PD533-6941 / 2 "1550CW / CCWDoğrudan Tahrik, Çift Girişli İleri Eğri5 1 / 2 "Plastik7"€494.68
REVCOR PD575-781 Üfleyici Tekerlek Çapı 6 İnç Genişlik 7 13/16 | AA2PLY 10W892 PD575-7811 / 2 "1550CW / CCWDoğrudan Tahrik, Çift Girişli İleri Eğri6"Plastik7 13 / 16 "€418.06
REVCOR PD660-400 Blower Tekerlek Çapı 6 İnç Genişlik 9 In | AA2PLZ 10W893 PD660-4001 / 2 "1550CW / CCWDoğrudan Tahrik, Çift Girişli İleri Eğri6"Plastik9"€411.80
REVCOR PD750-380 Blower Tekerlek Çapı 7-3/4 İnç Genişlik 3-7/8 In | AA2PMA 10W894 PD750-3801 / 2 "1550CW / CCWDoğrudan Tahrik, Çift Girişli İleri Eğri7 3 / 4 "Plastik3.875 "€458.97
REVCOR B506-250S Üfleyici Tekerlek Çapı 5 İnç Genişlik 2 1/2 In | AA2PMH 10W905 B506-250S1 / 2 "4000CW Kapalı SonuDoğrudan Tahrik, Tek Girişli İleri Eğri5 1 / 16 "Galvanize çelik2.5 "€139.58
REVCOR B631-150S Üfleyici Tekerlek Çapı 6 1/4 İnç Genişlik 1 1/2 In | AA2PMM 10W910 B631-150S5 / 16 "3500CW Kapalı SonuDoğrudan Tahrik, Tek Girişli İleri Eğri6 1 / 4 "Alüminyum1.5 "€133.02
REVCOR Q631-293S CW Blower Tekerlek Çapı 6 1/4 İnç Genişlik 2 7/8 In | AA2PMN 10W911 Q631-293S Sağ5 / 16 "3400CW Kapalı SonuDoğrudan Tahrik, Tek Girişli İleri Eğri6 1 / 4 "Galvanize çelik2.875 "€138.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REVCOR B712-400HS L Üfleyici Tekerlek Çapı 7 1/8 İnç Genişlik 4 İnç
€132.30 / Adet