Revcor G1204-20 R | Pervane 12 İnç Çap. 20 Derece Açı | 2rau4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REVCOR G1204-20 R Pervane 12 İnç Çap 20 Derece Pitch | AC3BEX 2RAU4

REVCOR G1204-20 R Pervane 12 İnç Çap 20 Derece Pitch

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3BEX Modeli: G1204-20 RÇapraz Referans: 2RAU4
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
€95.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Repl Pervane, Hubless
CFM @ 0.000-In. SP854
CFM @ 0.300-In. SP514
Maks. RPM1725
dak. HP1/12
Bıçak Sayısı4
Zift20 Derece
Pervane Çapı.12 "
Pervaneli MalzemeAlüminyum
GerektirirDeğiştirilebilir Altıgen Göbek 2A563 veya 2A564 veya 2A565
rotasyonCW

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)33.27
Gemi genişliği (cm)33.27
HS kodu8414596090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Örümcekler (Galvalume)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.300-In. SPBıçak SayısıZiftÜcret
REVCOR G1203-23 ​​R Pervane 12 İnç Çap 23 Derece Pitch | AC2TTE 2MTW5 G1203-23 ​​R914556323 Derece€90.22
REVCOR G1204-23 R Pervane 12 İnç Çap 23 Derece Pitch | AC3BEZ 2RAU6 G1204-23 ​​R981674423 Derece€64.04
REVCOR G1204-33 R Pervane 12 İnç Çap 33 Derece Pitch | AC3BFD 2RAV1 G1204-33 ​​R13491016433 Derece€71.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REVCOR G1204-20 R Pervane 12 İnç Çap 20 Derece Pitch
€95.94 / Adet