Revcor G1203-23 ​​R | Pervane 12 İnç Çap. 23 Derece Açı | 2mtw5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REVCOR G1203-23 ​​R Pervane 12 İnç Çap 23 Derece Pitch | AC2TTE 2MTW5

REVCOR G1203-23 R Pervane 12 İnç Çap 23 Derece Pitch

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2TTE Modeli: G1203-23 RÇapraz Referans: 2MTW5
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
€90.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Repl Pervane, Hubless
CFM @ 0.000-In. SP914
CFM @ 0.300-In. SP556
Maks. RPM1725
dak. HP1/10
Bıçak Sayısı3
Zift23 Derece
Pervane Çapı.12 "
Pervaneli MalzemeAlüminyum
GerektirirDeğiştirilebilir Altıgen Göbek 2A563 veya 2A564 veya 2A565
rotasyonCW

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.48
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)32.77
Gemi genişliği (cm)32.77
HS kodu8414596090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Örümcekler (Galvalume)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.300-In. SPBıçak SayısıZiftÜcret
REVCOR G1204-20 R Pervane 12 İnç Çap 20 Derece Pitch | AC3BEX 2RAU4 G1204-20 ​​R854514420 Derece€95.94
REVCOR G1204-23 R Pervane 12 İnç Çap 23 Derece Pitch | AC3BEZ 2RAU6 G1204-23 ​​R981674423 Derece€64.04
REVCOR G1204-33 R Pervane 12 İnç Çap 33 Derece Pitch | AC3BFD 2RAV1 G1204-33 ​​R13491016433 Derece€71.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REVCOR G1203-23 R Pervane 12 İnç Çap 23 Derece Pitch
€90.22 / Adet