Revcor Gm1403-31 R | Pervane 14 İnç Çap. 31 Derece Açı | 2mtu7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REVCOR GM1403-31 R Pervane 14 İnç Çap 31 Derece Pitch | AC2TRN 2MTU7

REVCOR GM1403-31 R Pervane 14 İnç Çap 31 Derece Pitch

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2TRN Modeli: GM1403-31 RÇapraz Referans: 2MTU7
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
€110.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yedek Pervane
Delik Dia.1 / 2 "
CFM @ 0.000-In. SP1314
CFM @ 0.300-In. SP660
Maks. RPM1725
dak. HP1/8
Bıçak Sayısı3
Zift31 Derece
Pervane Çapı.14 "
Pervaneli MalzemeGalvalüm
rotasyonCW

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.7
Gemi yüksekliği (cm)9.91
Gemi uzunluğu (cm)36.32
Gemi genişliği (cm)36.32
HS kodu8414596090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Örümcekler (Galvalume)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.300-In. SP+Bıçak SayısıZiftPervaneli MalzemerotasyonÜcret
REVCOR T1402-36 R Pervane 14 İnç Çap 36 Derece Pitch | AC2TQZ 2MTT2 T1402-36 ​​R23452022Yedek Pervane236 DereceAlüminyumCW€62.23
REVCOR GM1403-38 R Pervane 14 İnç Çap 38 Derece Pitch | AC2TRP 2MTU8 GM1403-38R1493852Yedek Pervane338 DereceGalvalümCW€114.80
REVCOR T1403-23 ​​R Pervane 14 İnç Çap 23 Derece Pitch | AC2TTJ 2MTW9 T1403-23 ​​R16401387Repl Pervane, Hubless323 DereceAlüminyumCW€61.53
REVCOR T1403-27 R Pervane 14 İnç Çap 27 Derece Pitch | AC2TTL 2MTX2 T1403-27 ​​R18271568Repl Pervane, Hubless327 DereceAlüminyumCW€61.08
REVCOR T1404-23 L Pervane 14 İnç Çap 23 Derece Pitch | AC3BFL 2RAV8 T1404-23L16281389Repl Pervane, Hubless423 DereceAlüminyumCCW€68.91
REVCOR T1404-27 R Pervane 14 İnç Çap 27 Derece Adım | AC3BFM 2RAV9 T1404-27 ​​R18221568Repl Pervane, Hubless427 DereceAlüminyumCW€64.42
REVCOR T1404-33 R Pervane 14 İnç Çap 33 Derece Adım | AC3BFP 2RAX2 T1404-33 ​​R21531843Repl Pervane, Hubless433 DereceAlüminyumCW€66.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REVCOR GM1403-31 R Pervane 14 İnç Çap 31 Derece Pitch
€110.93 / Adet