SALSBURY INDUSTRIES 3708D-13GRU Yatay Posta Kutusu Usps 13 Kapı Altın Rl 30-1/2 İnç
Madde: AG3KFK
Modeli: 3708D-13GRUÇapraz Referans: 33LL72
İle alın Mayıs 21, Salı
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 21, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yatay Posta Kutusu |
Kutu Malzemesi | alüminyum |
Renk | Altın |
derinlik | 17 " |
Kapı Malzemesi | Alüminyum |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 30.5 " |
yükleme | Arka |
Montaj | Sıva Altı |
Net ağırlık | 115 lb |
Kapı Sayısı | 13 |
Oryantasyon | Yatay |
Slot Kapasitesi | 10-3 / 4 "G x 3/4" Y |
Tip | USPS |
genişlik | 31.12 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 52.16 |
Gemi yüksekliği (cm) | 82.55 |
Gemi uzunluğu (cm) | 48.26 |
Gemi genişliği (cm) | 84.14 |
HS kodu | 9403200020 |
PLATFORM | Model | Renk | Yükseklik | Net ağırlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
3712D-11GRU | Altın | 44.5 " | 145 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3712D-11SFU | Kumtaşı | 44.5 " | 145 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3712D-11SRU | Kumtaşı | 44.5 " | 145 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3712D-11ZFU | Bronz | 44.5 " | 145 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3708D-13AFU | Alüminyum | 30.5 " | 115 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3708D-13ARU | Alüminyum | 30.5 " | 115 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3708D-13GFU | Altın | 30.5 " | 115 lb | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00