Revcor T1404-33 L | Pervane 14 İnç Çap. 33 Derece Açı | 2rax3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REVCOR T1404-33 L Propeller 14 Inch Diameter 33 Degree Pitch | AC3BFQ 2RAX3

REVCOR T1404-33 L Pervane 14 İnç Çap 33 Derece Pitch

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3BFQ Modeli: T1404-33 LÇapraz Referans: 2RAX3
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
€92.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Repl Pervane, Hubless
CFM @ 0.000-In. SP2153
CFM @ 0.300-In. SP1843
Maks. RPM1725
dak. HP1/3
Bıçak Sayısı4
Zift33 Derece
Pervane Çapı.14 "
Pervaneli MalzemeAlüminyum
GerektirirDeğiştirilebilir Altıgen Göbek 2A563 veya 2A564 veya 2A565
rotasyonCCW

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.6
Gemi yüksekliği (cm)12.45
Gemi uzunluğu (cm)41.15
Gemi genişliği (cm)20.57
HS kodu8414596090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Örümcekler (Galvalume)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.300-In. SP+Bıçak SayısıZiftPervaneli MalzemerotasyonÜcret
REVCOR T1402-36 R Pervane 14 İnç Çap 36 Derece Pitch | AC2TQZ 2MTT2 T1402-36 ​​R23452022Yedek Pervane236 DereceAlüminyumCW€62.23
REVCOR GM1403-31 R Pervane 14 İnç Çap 31 Derece Pitch | AC2TRN 2MTU7 GM1403-31R1314660Yedek Pervane331 DereceGalvalümCW€110.93
REVCOR GM1403-38 R Pervane 14 İnç Çap 38 Derece Pitch | AC2TRP 2MTU8 GM1403-38R1493852Yedek Pervane338 DereceGalvalümCW€114.80
REVCOR T1403-23 ​​R Pervane 14 İnç Çap 23 Derece Pitch | AC2TTJ 2MTW9 T1403-23 ​​R16401387Repl Pervane, Hubless323 DereceAlüminyumCW€61.53
REVCOR T1403-27 R Pervane 14 İnç Çap 27 Derece Pitch | AC2TTL 2MTX2 T1403-27 ​​R18271568Repl Pervane, Hubless327 DereceAlüminyumCW€61.08
REVCOR T1404-23 L Pervane 14 İnç Çap 23 Derece Pitch | AC3BFL 2RAV8 T1404-23L16281389Repl Pervane, Hubless423 DereceAlüminyumCCW€68.91
REVCOR T1404-27 R Pervane 14 İnç Çap 27 Derece Adım | AC3BFM 2RAV9 T1404-27 ​​R18221568Repl Pervane, Hubless427 DereceAlüminyumCW€64.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REVCOR T1404-33 L Pervane 14 İnç Çap 33 Derece Pitch
€92.99 / Adet