Revcor T1802-29 R | Pervane 18 İnç Çap. 29 Derece Açı | 2mtt7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REVCOR T1802-29 R Pervane 18 İnç Çap 29 Derece Pitch | AC2TRE 2MTT7

REVCOR T1802-29 R Pervane 18 İnç Çap 29 Derece Pitch

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2TRE Modeli: T1802-29 RÇapraz Referans: 2MTT7
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
€126.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yedek Pervane
Delik Dia.1 / 2 "
CFM @ 0.000-In. SP2863
CFM @ 0.300-In. SP1565
Maks. RPM1140
dak. HP1/6
Bıçak Sayısı2
Zift29 Derece
Pervane Çapı.18 "
Pervaneli MalzemeAlüminyum
rotasyonCW

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.65
Gemi yüksekliği (cm)13.72
Gemi uzunluğu (cm)50.8
Gemi genişliği (cm)29.21
HS kodu8414596090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Örümcekler (Galvalume)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.300-In. SP+Maks. RPMBıçak SayısıZiftrotasyonÜcret
REVCOR T1802-19 L Pervane 18 İnç Çap 19 Derece Pitch | AC2TRC 2MTT5 T1802-19L2145880Yedek Pervane1140219 DereceCCW€140.44
REVCOR T1802-29 L Pervane 18 İnç Çap 29 Derece Pitch | AC2TRF 2MTT8 T1802-29L28631565Yedek Pervane1140229 DereceCCW€88.42
REVCOR OA1803-20 R Pervane 18 İnç Çap 20 Derece Pitch | AC2TRR 2MTV1 OA1803-20R23031353Yedek Pervane1140320 DereceCW€124.02
REVCOR OA1803-24 R Pervane 18 İnç Çap 24 Derece Pitch | AC2TRT 2MTV3 OA1803-24R29161921Yedek Pervane1140324 DereceCW€124.46
REVCOR OA1803-29 R Pervane 18 İnç Çap 29 Derece Pitch | AC2TRU 2MTV4 OA1803-29R32932364Yedek Pervane1140329 DereceCW€159.86
REVCOR T1803-23 ​​R Pervane 18 İnç Çap 23 Derece Pitch | AC3BDA2RAH3 T1803-23 ​​R24821496Repl Pervane, Hubless1140323 DereceCW€83.38
REVCOR T1803-23 ​​L Pervane 18 İnç Çap 23 Derece Pitch | AC3BDB 2RAH4 T1803-23L24821496Repl Pervane, Hubless1140323 DereceCCW€76.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REVCOR T1802-29 R Pervane 18 İnç Çap 29 Derece Pitch
€126.16 / Adet