Revcor Xw2203-22 L | Pervane Çapı 22 İnç 22 Derece Adım | 4dlk1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REVCOR XW2203-22 L Pervane Çapı 22 İnç 22 Derece Pitch | AD7CTW 4DLK1

REVCOR XW2203-22 L Pervane Çapı 22 İnç 22 Derece Pitch

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7CTW Modeli: XW2203-22 LÇapraz Referans: 4DLK1

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€107.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yedek Pervane
Delik Dia.1 / 2 "
CFM @ 0.150-In. SP2881
Maks. RPM1100
dak. HP1/6
Bıçak Sayısı3
Zift22 Derece
Pervane Çapı.22 "
Pervaneli MalzemeAlüminyum
rotasyonCCW

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.49
Gemi yüksekliği (cm)10.41
Gemi uzunluğu (cm)49.28
Gemi genişliği (cm)55.12
HS kodu8414596090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Örümcekler (Galvaniz)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.300-In. SP+Maks. RPMBıçak SayısıZiftrotasyonÜcret
REVCOR OA2203-20 R Pervane 22 İnç Çap 20 Derece Pitch | AC2TRW 2MTV6 OA2203-20R45953551Yedek Pervane1140320 DereceCW€130.50
REVCOR OA2203-20 L Pervane 22 İnç Çap 20 Derece Pitch | AC2TRX 2MTV7 OA2203-20 l45953551Yedek Pervane1140320 DereceCCW€133.59
REVCOR OA2203-22 R Pervane 22 İnç Çap 22 Derece Pitch | AC2TRY 2MTV8 OA2203-22R48923762Yedek Pervane1140322 DereceCW€161.21
REVCOR T2203-22 R Pervane 22 İnç Çap 22 Derece Pitch | AC3BDQ 2RAK1 T2203-22 ​​R44463209Repl Pervane, Hubless1140322 DereceCW€139.39
REVCOR T2203-24 R Pervane 22 İnç Çap 24 Derece Pitch | AC3BDT 2RAK3 T2203-24 ​​R47883621Repl Pervane, Hubless1140324 DereceCW€136.71
REVCOR T2203-28 R Pervane 22 İnç Çap 28 Derece Pitch | AC3BDX 2RAK7 T2203-28 ​​R54724338Repl Pervane, Hubless1140328 DereceCW€149.98
REVCOR T2204-23 R Pervane 22 İnç Çap 23 Derece Pitch | AC3BGM 2RAZ6 T2204-23 ​​R46833845Repl Pervane, Hubless1140423 DereceCW€130.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REVCOR XW2203-22 L Pervane Çapı 22 İnç 22 Derece Pitch
€107.84 / Adet