Revvo 2sl050ny0l | Çift Tekerlekli Döner Teker 350 Lb 2 İnç Dia. | 4rf58 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REVVO 2SL050NY0L Çift Tekerlekli Döner Teker 350 Lb 2 İnç Çap | AD9FDP 4RF58

REVVO 2SL050NY0L Çift Tekerlekli Döner Teker 350 Lb 2 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9FDP Modeli: 2SL050NY0LÇapraz Referans: 4RF58
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
€40.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Tekerlek Döner Teker
Tekerlek Freni DahilYok hayır
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı300 ila 999 lb.
Caster Ürün GrubuDöner Teker
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek TipiDöner
Tekerlek MalzemesiNaylon
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiBeyaz
Çekirdek malzemeNaylon
Durometre80 Sahil D
Çerçeve FinishCilalı Çinko
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniG
İç Cıvata Deliği Aralığı2 x 2 "
Yük katsayısı350 lb
Kilit tipiKilit Dahil Değil
Montaj Cıvatası Çapı.1 / 4 "
Montaj TipiÜst plaka
İşaretleme olmayanEvet
Tekerlek Sayısı2
Dış Cıvata Deliği Aralığı2 x 2 "
Toplam yükseklik2.5 "
Plaka Boyutu3-3/4 x 3-3/4"
Plaka kalınlığı0.625 "
Levha TipiG
kablo kanalıTekli Top
Sıcaklık. menzil-4 Derece ila 176 Derece F
Tekerlek RulmanlarıDüz Delik
Tekerlek RengiBeyaz
Tekerlek çapı2"
Tekerlek MalzemesiNaylon
Tekerlek Genişliği9 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu8302200000
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTekerlek MalzemesiÇekirdek RengiÇekirdek malzemeDurometreSıcaklık. menzilTekerlek RengiTekerlek MalzemesiÜcret
REVVO 2SL050PT0L Çift Tekerlek Döner Teker 350 Lb 2 İnç | AD9ZUY 4W778 2SL050PT0LPoliüretanGriDökme demir95 Sahil A-22 Derece ila 176 Derece FbronzlaşmakPoliüretan€54.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REVVO 2SL050NY0L Çift Tekerlekli Döner Teker 350 Lb 2 İnç Çap
€40.33 / Adet